Lamă interschimbabilă VDE Slim pentru mâner PB 5215 A, pentru șuruburi cu fantă, testată VDE, lucru sigur până la 1000 volți AC sau 1500 volți DC, cu diametrul lamei redus până la vârf, pentru șuruburi adânci și elemente de întindere cu arc

Cod articol: 5215.C SL 5.5x1.0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bit de şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 5215.C SL 5.5x1.0
EAN / GTIN 7610733287673
Număr producător PB 5215.C SL 5.5x1.0
L-Număr L60060 3160

Descriere

Descriere:

  • Lama detașabilă Slim pentru mânerul PB 5215 A Classic VDE
  • pentru șuruburi cu fantă
  • testat VDE, lucru sigur până la 1000 volți AC sau 1500 volți DC
  • cu diametrul lamei redus la vârf, pentru șuruburi de strângere adâncăflăcătoare și elemente de strângere cu arc
  • zonă de rotire rapidă și protecție antiderapantă pentru degetul mare și arătător, prindere sigură atunci când se utilizează în mână
  • cod de culoare pentru fiecare tip de șurub, identificare rapidă
  • aliaj special pe bază de oțel pentru arcuri, elasticitate excepțională cu duritate ridicată
  • pentru siguranța dumneavoastră: Lamele interschimbabile VDE pot fi utilizate numai cu mânerele interschimbabile PB Swiss Tools VDE!

Caracteristică:

  • Diametru: 5.5 mm
  • Grosimea lamei: 1 mm
  • Lungime totală: 190 mm
  • Lamă interschimbabilă: Da
  • Lățimea lamei: 5.5 mm
  • Lungimea lamei: 107 mm
  • Pentru șuruburi metalice M: 3.5 mm
  • Profil: pentru șuruburi cu fantă