Cheie inelară de impact, fixată , Cap inelar cu douăsprezece fețe , SW 70 mm

Cod articol: 51BS.70
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
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 51BS.70
EAN / GTIN 3662424013782
Număr producător 51BS.70
L-Număr 619050 70
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Cheia este menținută pe piuliță prin sistemul de blocare patentat.
  • Nu este nevoie să fie ținută cheia în momentul lovirii - fără risc de rănire, siguranță maximă
  • Maneta de deblocare inovatoare și ușor de utilizat
  • Gauravură de prindere pentru lucrul la înălțime
  • Fosfatat negru

Caracteristică:

  • A [mm]: 70
  • B [mm]: 102
  • E [mm]: 43
  • E1 [mm]: 58.0
  • L [mm]: 320
  • [g]: 3490