Mâner pentru pilă ergonomic, 2 componente, Lungimea totală: 95mm

Cod articol: 519600 95
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
332 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 95 mm
Recomandat pentru pilă cu lungimea 100 mm
Tip produs Broşură

Identificare și clasificare

Cod articol 519600 95
EAN / GTIN 4045197890337
Număr producător 519600 95
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mâner pentru pilă ergonomic, din 2 componente cu gaură pentru suspendare şi clipsuri practice cu cod de culori (roşu, verde, galben) pentru marcarea individuală de ex. a dimensiunii tăieturii. Structura aderentă a suprafeţei de bază şi forma adaptată la podul palmei garantează o transmisie optimă a forţei cu reducerea oboselii chiar şi cu mâinile ude sau uleioase. Inserţiile de reducere utilizabile pe ambele părţi garantează o prindere sigură a tuturor cozilor.

Aplicaţie:

Pentru toate pilele de atelier, de cheie şi de precizie.

Livrare:

Mâner pentru pilă cu câte 1 clips cu cod de culori de culoare roşie, verde şi galbenă.