Set de 5 pile multifuncţionale în husă pliabilă Dantură 2, cu mâner de lemn, Lungime fără coadă: 200mm

Cod articol: 517240 200
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime fără coadă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Standard: DIN 7261

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dantură 2
Lungime fără coadă 200 mm
Standard DIN 7261
Tip produs Pile de atelier

Identificare și clasificare

Cod articol 517240 200
EAN / GTIN 4009215169928
Producător/responsabil Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 

Descriere

Execuţie:

Semifabricatele sunt forjate şi rectificate, prelucrate cu ajutorul maşinilor speciale, cu dantură exactă, cu densitate şi adâncime uniformă. Pilele neconvexe au forma dinţilor corelată cu tipul de pilă.
Pentru protecţia pilelor, seturile sunt amplasate sistematic în huse pliabile rezistente din nylon.
Pilele protejate nu se pot murdări, iar dantura nu se deteriorează, ceea ce garantează o rată înaltă de îndepărtare continuă, suprafeţe netede ale pilei şi o durabilitate prelungită.
Cu mâner din lemn de esenţă tare.
Dantură 2 = semifină.

Aplicaţie:

Pilă de calitate pentru lucrul în ateliere, durabilitate ridicată şi rată înaltă de îndepărtare.

Livrare:

Set de 5 pile cu câte o pilă lată, triunghiulară, pătrată, semirotundă şi rotundă.

Descărcări și documente

Produse potrivite