Calibru inel filetat cu fișă / LD M 17x0.5 Toleranță 6H LH

Cod articol: 517172
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
  • Standard: DIN 2280
  • Tip de filet: M
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
Standard DIN 2280
Calitate 6
Câmp de toleranţă h
Clasa de toleranţă 6h
Tip de filet M
Filet M17
Pas filet 0,5 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 517172
EAN / GTIN 4046122178681
Număr producător 517172
L-Număr L40130 4765
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descriere

Descriere:

Calibru pentru limitarea filetului / LD M 17x0,5 toleranță 6H LH

Calibru pentru limitarea filetului
Dimensiuni în conformitate cu DIN 2280
Până la Ø nominal 40 mm