Calibru tampon filetat cu prag limitator EG M 12x1,25 -6H mod.

Cod articol: 515572
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
Typ Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Standard: DIN 2280
  • Tip de filet: M
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
Standard DIN 2280
Calitate 6
Câmp de toleranţă h
Clasa de toleranţă 6h
Tip de filet M
Filet M12
Pas filet 1,25 mm
Tip produs Calibru tampon dublu cu filet

Identificare și clasificare

Cod articol 515572
EAN / GTIN 4046122509195
Număr producător 515572
L-Număr L40130 1654
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descriere

Descriere:

Calibru tampon dublu filetat / LD EG M 12x1,25 toleranță 6H mod. DIN 8140. Calibru tampon dublu filetat. Dimensiune în conformitate cu DIN 2280 la maxim - Ø 40 mm