Calibru tampon filetat cu prag limitator TR 11x2 - 7H

Cod articol: 514745
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
  • Standard: DIN 2280
  • Tip de filet: TR
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
Standard DIN 2280
Calitate 7
Câmp de toleranţă h
Clasa de toleranţă 7h
Tip de filet TR
Pas filet 2 mm
Tip produs Calibru tampon dublu cu filet

Identificare și clasificare

Cod articol 514745
EAN / GTIN 4046122183449
Număr producător 514745
L-Număr L40130 4245
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descriere

Descriere:

Calibru tampon dublu filetat / LD TR 11x2 toleranță 7. H. Calibru tampon dublu filetat. Dimensiune în conformitate cu DIN 2280 la maxim - Ø 40 mm