Calibru tampon filetat cu prag limitator M 1,8 x 0,2 - 4H

Cod articol: 513362
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
  • Standard: DIN 2280
  • Tip de filet: M
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
Standard DIN 2280
Calitate 4
Câmp de toleranţă h
Clasa de toleranţă 4h
Tip de filet M
Filet M1,8
Pas filet 0,2 mm
Tip produs Calibru tampon dublu cu filet

Identificare și clasificare

Cod articol 513362
EAN / GTIN 4046122141845
Număr producător 513362
L-Număr L40130 4186
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descriere

Descriere:

Calibru tampon dublu filetat / LD M 1,8 x 0,2 toleranță 4H. Calibru tampon dublu filetat. Dimensiune în conformitate cu DIN 2280 la maxim - Ø 40 mm