Calibru inel filetat / LD M 14x0,5 Toleranță 4H

Cod articol: 513088
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
  • Standard: DIN 2280
  • Tip de filet: M
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
Standard DIN 2280
Calitate 4
Câmp de toleranţă h
Clasa de toleranţă 4h
Tip de filet M
Filet M14
Pas filet 0,5 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 513088
EAN / GTIN 4046122136308
Număr producător 513088
L-Număr L40130 4146
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descriere

Descriere:

Calibru pentru limitarea filetului / LD M 14x0,5 toleranță 4H

Calibru pentru limitarea filetului
Dimensiuni în conformitate cu DIN 2280
până la Ø nominal 40 mm