Placă de măsurare standard pentru proiectorul de măsurare Ø 500 mm

Cod articol: 512622
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
Tip produs Scală gradată

Identificare și clasificare

Cod articol 512622
Număr producător 512622
L-Număr L40700 239
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Pentru măsurarea proiectoarelor. Plăcile de măsurare standard extind gama de aplicații și eficiența proiectoarelor de măsurare Mitutoyo. Plăcile de măsurare oferă următoarele avantaje: Disponibil în diametre de 250, 300, 340, 500 și 600 mm pentru a se potrivi cu diametrele ecranului proiectoarelor de măsurare Mitutoyo. Inspecție rapidă și ușoară a unei game largi de profile și scări, precum și a lungimilor, înălțimilor, paralelismului, unghiurilor, razelor, conicităților, pozițiilor găurilor, diametrelor și profilelor standardizate de filete sau angrenaje. Toate plăcile de măsurare sunt fabricate dintr-un plastic cu distorsiune redusă și au un strat de protecție.

Caracteristică:

Tip: Tip unghiular GO
Funcții: Diagramă cu raportor Unghi: diviziuni la 1° și 30' Caracteristici: Diagramă dedicată special concepută pentru verificarea unghiurilor cu o claritate excepțională. Potrivit pentru utilizare la orice mărire.