Calibru tampon filetat cu prag limitator M 32x1,5 - 6G

Cod articol: 512103
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
  • Standard: DIN 2280
  • Tip de filet: M
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
Standard DIN 2280
Calitate 6
Câmp de toleranţă g
Clasa de toleranţă 6 g
Tip de filet M
Filet M32
Pas filet 1,5 mm
Tip produs Calibru tampon dublu cu filet

Identificare și clasificare

Cod articol 512103
EAN / GTIN 4046122117130
Număr producător 512103
L-Număr L40130 3786
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descriere

Descriere:

Calibru tampon dublu filetat / LD M 32x1,5 toleranță 6G. Calibru tampon dublu filetat. Dimensiune în conformitate cu DIN 2280 la maxim - Ø 40 mm