Calibru inel filetat / LD M 19x0.75 Toleranță 6H

Cod articol: 511846
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
  • Standard: DIN 2280
  • Tip de filet: M
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
Standard DIN 2280
Calitate 6
Câmp de toleranţă h
Clasa de toleranţă 6h
Tip de filet M
Filet M19
Pas filet 0,75 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 511846
EAN / GTIN 4046122113620
Număr producător 511846
L-Număr L40130 2153
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descriere

Descriere:

Calibru limită de filetare / LD M 19x0,75 Toleranță 6H

Calibru limită de filetare
Dimensiuni conform DIN 2280
până la Ø nominal 40 mm