Pătrat de alunecare

Cod articol: 5110-04
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
  • Pătrat de antrenare: 3/8
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
Pătrat de antrenare 3/8 inch
Tip produs Cheie dinamometrică

Identificare și clasificare

Cod articol 5110-04
EAN / GTIN 4000896151493
Număr producător 5110-04
L-Număr L60140 2915
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Pătrat de trecere cu buton rotativ albastru 10 = 38 pătrat exterior
    Pentru 5110-1CT
  • Made in Germany
  • Acţionare: Pătrat masiv 10 mm (3/8 ţoli)
  • Greutate netă (kg): 0.03 kg
Declinarea răspunderiiPiesele de schimb greșite, respectiv cu defecte, sau montarea incorectă a acestora pot conduce la deteriorări, funcționări eronate sau avarierea completă a dispozitivelor.
În cazul utilizării unor piese de schimb neaprobate sau al unui montaj incorect, se anulează orice pretenții de garanție, de service, de despăgubire și de răspundere civilă la adresa producătorului sau a împuterniciților, comercianților și reprezentanților acestuia.