Clemă pentru șuruburi de joasă tensiune din fontă cu mâner basculant din oțel, lățime de prindere max. 1.000 mm, adâncime gât 300 mm

Cod articol: 507K100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 507K100
EAN / GTIN 4027474773540
Număr producător 507K100
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Clemele cu șurub din fontă de joasă tensiune cu mâner basculant din oțel din seriile 505K până la 509K sunt utilizate pentru presarea și menținerea pieselor mari în construcții și industrie. Șina de alunecare din oțel permite obținerea unei forțe de strângere ridicate. Seria 505K până la 509K are un mâner cu pârghie care permite o strângere deosebit de strânsă.
  • Forță de strângere de până la 7.000 N
  • Fusurile trapezoidale cu rulare lină asigură o transmisie și mai mare a forței

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 380 mm
  • Lățime totală [inch]: 14 15/16
  • Sectorul: Construcții, instalații electrice, industrie
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Lățime de prindere (min.) [mm]: 0 mm
  • Lățime de prindere (min.) [inch]: 0
  • Lățime de prindere (max.) [mm]: 1.000 mm
  • Lățime de prindere (max.) [inch]: 39 3/8
  • Lungime totală [mm]: 1.170 mm
  • Lungime totală [inch]: 46 1/16
  • Materialul mâner: Oţel pentru scule
  • Versiune cu o singură mână: nu
  • Cu protecție anti-alunecare: Da
  • Materialul fălcilor: Fontă maleabilă
  • Proiecție [mm]: 300 mm
  • Lungimea fălcilor [mm]: 50 mm
  • Lungimea fălcilor [inch]: 1 15/16
  • Lățimea fălcilor [mm]: 40 mm
  • Forța de strângere [N]: 6.000 Nm
  • Secțiunea transversală a șinei de alunecare [mm]: 45 × 12
  • Lățimea fălcilor [inch]: 1 9/16
  • Lățimea de strângere - proiecția clemei [mm]: 1.000 mm / 300 mm