Clemă pentru șuruburi de joasă tensiune din fontă cu mâner din lemn, lățime de prindere max. 800 mm, adâncime gât 300 mm

Cod articol: 507-080
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 507-080
EAN / GTIN 4027474565985
Număr producător 507-080
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Clemele cu șurub turnate sub presiune de joasă tensiune cu mâner din lemn din seriile 505 până la 509 sunt utilizate pentru presarea și menținerea pieselor mari în construcții și industrie. Șina de alunecare din oțel permite obținerea unei forțe de strângere ridicate. Cu mânerul lor rotund din lemn, seriile 505 - 509 sunt clasice în gama de cleme cu șurub.
  • Forță de strângere de până la 7.000 N
  • Fusurile trapezoidale cu rulare lină asigură o transmisie și mai mare a forței

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 380 mm
  • Lățime totală [inch]: 14 15/16
  • Sectorul: Electric, industrial
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Lățime de prindere (min.) [mm]: 0 mm
  • Lățime de prindere (min.) [inch]: 0
  • Lățime de prindere (max.) [mm]: 800 mm
  • Lățime de prindere (max.) [inch]: 31 1/2
  • Lungime totală [mm]: 970 mm
  • Lungime totală [inch]: 38 3/16
  • Materialul mâner: Lemn
  • Versiune cu o singură mână: nu
  • Cu protecție anti-alunecare: Da
  • Materialul fălcilor: Fontă maleabilă
  • Proiecție [mm]: 300 mm
  • Lungimea fălcilor [mm]: 50 mm
  • Lungimea fălcilor [inch]: 1 15/16
  • Lățimea fălcilor [mm]: 40 mm
  • Forța de strângere [N]: 6.000 Nm
  • Secțiunea transversală a șinei de alunecare [mm]: 45 × 12
  • Lățimea fălcilor [inch]: 1 9/16
  • Lățimea de strângere - proiecția clemei [mm]: 800 mm / 300 mm