Filet calibru inel „TRECE” M 72x1,5 - 6e

Cod articol: 506233
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
  • Standard: DIN 2285-1
  • Tip de filet: M
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
Standard DIN 2285-1
Tip de calibru Calibru „trece”
Calitate 6
Câmp de toleranţă e
Clasa de toleranţă 6e
Tip de filet M
Filet M72
Pas filet 1,5 mm
Tip produs Calibru inel filetat „TRECE”

Identificare și clasificare

Cod articol 506233
EAN / GTIN 4046122279432
Număr producător 506233
L-Număr L40130 3704
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descriere

Descriere:

Filet calibru inel M 72x1,5 toleranță 6E. Filet calibru inel. Dimensiuni în conformitate cu DIN 2285 - 1