Clemă cu șurub din fontă de joasă tensiune cu prindere confort 2K, lățime de prindere max. 600 mm, adâncime gât 200 mm

Cod articol: 505P060
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 505P060
EAN / GTIN 4021176779732
Număr producător 505P060
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Clemele cu șurub de joasă tensiune, turnate la temperatură ridicată, cu mâner de confort 2K din seriile 505P până la 509P sunt utilizate pentru presarea și menținerea pieselor de lucru mari în construcții și industrie. Șina de alunecare din oțel permite obținerea unei forțe de strângere ridicate. Seriile 505P până la 509P sunt echipate cu un mâner cu 2 componente care permite o muncă sigură și stabilă.
  • Forță de strângere de până la 7.000 N
  • Fusurile trapezoidale cu rulare lină asigură o transmisie și mai mare a forței

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 269 mm
  • Lățime totală [inch]: 10 9/16
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Lățime de prindere (min.) [mm]: 0 mm
  • Lățime de prindere (min.) [inch]: 0
  • Lățime de prindere (max.) [mm]: 600 mm
  • Lățime de prindere (max.) [inch]: 23 5/8
  • Lungime totală [mm]: 730 mm
  • Lungime totală [inch]: 28 3/4
  • Temperatura de topire a mânerelor [°C]: 150 °C
  • Materialul mâner: 3K plastic
  • Versiune cu o singură mână: nu
  • Cu protecție anti-alunecare: Da
  • Materialul fălcilor: Fontă maleabilă
  • Proiecție [mm]: 200 mm
  • Lungimea fălcilor [mm]: 51,5 mm
  • Lungimea fălcilor [inch]: 2 1/32
  • Lățimea fălcilor [mm]: 36 mm
  • Forța de strângere [N]: 5.000 Nm
  • Secțiunea transversală a șinei de alunecare [mm]: 35 × 11
  • Lățimea fălcilor [inch]: 1 7/16
  • Lățimea de strângere - proiecția clemei [mm]: 600 mm / 200 mm