Filet calibru inel „TRECE” M 13x0,5 - 6h

Cod articol: 505715
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
  • Standard: DIN 2285-1
  • Tip de filet: M
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
Standard DIN 2285-1
Tip de calibru Calibru „trece”
Calitate 6
Câmp de toleranţă h
Clasa de toleranţă 6h
Tip de filet M
Filet M13
Pas filet 0,5 mm
Tip produs Calibru inel filetat „TRECE”

Identificare și clasificare

Cod articol 505715
EAN / GTIN 4046122242856
Număr producător 505715
L-Număr L40130 2131
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descriere

Descriere:

Filet calibru inel M 13x0,5 toleranță 6H. Filet calibru inel. Dimensiuni în conformitate cu DIN 2285 - 1