Tricou funcțional CROSSOVER Lahti, Unisex, Negru, Mărime L-XL

Cod articol: 50563-936-09 L-XL
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
Cod articol 50563-936-09 L-XL
EAN / GTIN 5711074197989
Număr producător 50563-936-09 L-XL
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Material ușor
  • Transportul eficient al umidității menține corpul uscat și reduce riscul de îngheț
  • Uscare rapidă - important pentru a preveni răcirea corpului
  • Elasticitatea face ca aceasta să se potrivească atât bărbaților, cât și femeilor
  • Material elastic care se adaptează corpului
  • Produs fără cusături deranjante sau instrucțiuni de spălare cusute

Caracteristică:

  • Greutate mică
  • Transportul umezelii și izolarea
  • Potrivire modernă
  • Sistem cu schimbare rapidă
  • Decolteu rotund
  • Potrivit atât pentru bărbați, cât și pentru femei
  • Confort ridicat fără cusături laterale (Gr
  • S-XL)
  • Instrucțiunile de îngrijire sunt țesute - prin urmare, nu există etichete enervante
  • Compoziție: 75% poliester/17% poliamidă/8% elastan
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 170 g / m²
  • Țesătură tricotată.
  • Circumferinta pieptului: 87 cm / 34,3 inch

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Notă:

  • Spălare delicată, max. 40° C..
  • Nu clorului
  • Nu vă uscați prin centrifugare
  • Nu călcați
  • care nu este potrivit pentru curățarea uscată