Lanterna reîncărcabilă multifuncțională cu carcasă din aluminiu

Cod articol.: 503151
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 503151
EAN / GTIN 4058205038348
Număr producător 503151
Producător/responsabil Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Descriere

Descriere:

Cu o lungime de 117 mm, C5R Classic este puțin mai mare decât modelul P5, dar și puțin mai ușor și semnificativ mai performant. Motivul este o baterie litiu-ion, cu ajutorul căreia poate funcționa și ilumina timp de 15 ore. Lampa se poate încărca comod cu ajutorul sistemului Floating Charge, are trei funcții de iluminare și încape în buzunarul cămășii sau pantalonilor.
  • Garanție: până la 7 ani (în cazul înregistrării produsului). Lungime (defocalizat): 117 mm. Diametrul capului: 26 mm. Diametrul carcasei: 19 mm. Greutate cu acumulator: 75 g. Material carcasă: Aluminiu, culoarea carcasei: neagră. Putere de iluminare: 420 - 20 lm. Distanţă de iluminare: 240 - 50 m. Funcții de iluminare: Putere redusă, putere. Până la 15 ore de autonomie în modul de economisire a energiei. Temperatură de culoare între 6000 și 8000 K. Comutator: Comutator cu capac de închidere. Indicele de redare a culorilor (CRI): 75. Baterie Li-Ion 14500 (3,7 V, 700 mAh, 2,59 Wh) interschimbabilă. Domeniul de aplicare a livrării: Lanterna incl. baterie, curea pentru mână. Intervalul de temperatură de lucru: -20 până la +40 °C. Clasa de protecție IP54.
  • Consilieri de servicii și produse