Descriere:
Ultracompact, puternic, versatil: Ledlenser W1R Work este o lanternă practică, reîncărcabilă, cu clemă, destinată meșterilor, personalului de securitate și pasionaților de bricolaj. Se poate fixa ușor în orice moment cu ajutorul unui clip sau magnet, de exemplu pe îmbrăcămintea de lucru, șepci sau suprafețe metalice. Calitatea dovedită a luminii Ledlenser asigură o iluminare precisă, omogenă și fără pâlpâiri, în două niveluri de luminozitate. Datorită articulației rotative și pivotante la 360° a capului de lampă acest mic însoțitor oferă lumină exact acolo unde este necesară. Acumulatorul integrat poate fi ușor și rapid de încărcat prin USB-C. Alte caracteristici inteligente sunt carcasa robustă din plastic cu suprafață striată pentru o aderență puternică, blocarea practică pentru transport ca protecție împotriva pornirii accidentale și funcția de avertizare în cazul unui nivel scăzut al bateriei. garanție: până la 7 ani (în cazul înregistrării produsului). Dimensiuni: 76 × 38 × 32 mm. Greutate cu acumulator: 61 g. Material carcasă: Plastic (PC). Culoarea carcasei: neagră. Putere de iluminare: 220 lm, 60 lm. Până la 7 ore de autonomie în modul de economisire a energiei. Temperatură de culoare: 6000 până la 7500 K. Indicele de redare a culorilor (CRI): 70. Baterie Li-Ion încorporată (3,7 V, 740 mAh, 2,74 Wh). timp de încărcare: 120 min. Rezistență chimică ridicată la: Ulei de motor, ulei hidraulic, motorină, lichid de răcire, lichid de frână, alcool. Domeniul de aplicare a livrării: Lampă incl. baterie, cablu de încărcare USB. Gradul de rezistență la șocuri IK: 07. Intervalul de temperatură de lucru: -20 până la +40 °C. Clasa de protecție IP54.