Lanterna reîncărcabilă cu două surse de lumină

Cod articol: 502809
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 502809
EAN / GTIN 4058205032063
Număr producător 502809
Producător/responsabil Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Descriere

Descriere:

Lumină precisă, întotdeauna la îndemână: Ledlenser W2R Work este o lanternă reîncărcabilă cu două surse de lumină, destinată meșterilor, muncitorilor din construcții și tuturor celor care apreciază o sursă de lumină fiabilă, care încape în buzunar. Calitatea dovedită a luminii Ledlenser asigură o iluminare precisă și omogenă, la alegere pe o suprafață largă prin lumină difuză sau punctuală prin LED spot în capul lămpii. W2R Work poate fi atașată cu ușurință la buzunarul de la piept cu un clips. Bateria Li-Ion puternică se încarcă ușor și rapid prin USB-C și poate fi înlocuită la nevoie. Alte caracteristici inteligente sunt carcasa robustă din plastic cu suprafață striată pentru o prindere fermă, blocarea practică pentru transport împotriva pornirii accidentale și funcția de avertizare în cazul unui nivel scăzut al bateriei. garanție: până la 7 ani (în cazul înregistrării produsului). Dimensiuni: 176 × 24 × 17 mm. Greutate cu acumulator: 61 g. Material carcasă: Plastic (PC). Culoarea carcasei: neagră. Puterea luminii Lumina de lucru (proiector): 220 lm, 60 lm. Până la 7 ore de autonomie în modul de economisire a energiei. Lumină spot: 100 lm pentru o rază de iluminare de până la 60 m și o durată de iluminare de până la 3,5 ore. Temperatură de culoare: 6000 până la 7500 K. Indicele de redare a culorilor (CRI): 70. Baterie Li-Ion 10840 înlocuibilă (3,7 V, 630 mAh, 2,33 Wh). timp de încărcare: 150 min. Rezistență chimică ridicată la: Ulei de motor, ulei hidraulic, benzină, motorină, lichid de răcire, lichid de frână, alcool. Domeniul de aplicare a livrării: Lampă, baterie, cablu de încărcare USB. Gradul de rezistență la șocuri IK: 07. Intervalul de temperatură de lucru: -20 până la +40 °C. Clasa de protecție IP54.