Lanterna LED compactă, alimentată cu baterii, cu clemă de prindere

Cod articol: 502599
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 502599
EAN / GTIN 4058205028523
Număr producător 502599
Producător/responsabil Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Descriere

Descriere:

P5 Core este o lanternă compactă și puternică, echipată cu tehnologii Ledlenser consacrate, precum sistemul brevetat Advanced Focus System pentru focalizarea continuă a fasciculului luminos. Datorită clemei de prindere și comutatorului de la capătul capacului, aceasta poate fi utilizată în diverse moduri și convinge prin eficiența sa energetică. Deosebit de practic: Ca sursă de energie, P5 Core poate utiliza fie bateria alcalină AA furnizată, fie o baterie reîncărcabilă (Li-ion sau NiMH). Datorită caracteristicilor sale, lampa este deosebit de potrivită pentru misiuni tactice, de exemplu pentru poliție și serviciile de securitate. La nivelul de iluminare maxim se ating 150 lm (putere) pentru o rază de iluminare de până la 90 m, iar în modul de economisire a energiei se ating 15 lm pentru o durată de funcționare de până la 12 de ore. Lanterna cântărește doar 83 g, inclusiv bateria alcalină AA, și are o lungime compactă de 120 mm în stare defocalizată, fiind ideală pentru buzunarul cămășii sau pantalonilor. Diametrul capului: 26 mm. Diametrul carcasei: 19 mm. Material carcasă: Aluminiu. Funcții de iluminare: Putere redusă, putere medie, putere. Temperatură de culoare: 6000 până la 7500 K. Comutator: Comutator cu capac de închidere. Domeniul de aplicare a livrării: P5 Core, 1 baterie AA, curea pentru mână. Clasă de protecție: IP44.