Mini lanternă LED alimentată cu baterii, cu clemă de prindere

Cod articol: 502597
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 502597
EAN / GTIN 4058205028462
Număr producător 502597
L-Număr L01700 100044
Producător/responsabil Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Descriere

Descriere:

Mini lanterna P3 Core impresionează prin performanța sa puternică și se potrivește în orice buzunar de pantaloni sau jachetă. Sistemul de focalizare brevetat asigură o iluminare eficientă și personalizată atât în stare focalizată, cât și în stare defocalizată. Alte caracteristici includ clema practică inclusă în livrare și comutatorul de capăt. P3 Core poate funcționa fie cu o baterie alcalină AAA (inclusă în pachet), fie cu o baterie NiMH reîncărcabilă. La nivelul maxim de luminozitate se ating 90 lm (putere) (raza de iluminare de până la 110 m), iar în modul de economisire a energiei se ating 15 lm cu o durată de funcționare de până la 6 ore. Lanterna cântărește doar 42 g, inclusiv bateria alcalină AAA, și are o lungime compactă de 96 mm în stare defocalizată, fiind ideală pentru buzunarul cămășii sau pantalonilor. Diametrul capului: 20 mm. Diametrul carcasei: 15 mm. Material carcasă: Aluminiu. Funcții de iluminare: Putere redusă, putere medie, putere. Temperatură de culoare: 6000 până la 7500 K. Comutator: Comutator cu capac de închidere. Domeniul de aplicare a livrării: P3 Core, 1 baterie AAA, clemă de buzunar. Clasă de protecție: IP54.