Versiune cu balustradă cu conectare pentru scări cu platformă accesibile din ambele părți

Cod articol: 50241
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Balustradă

Identificare și clasificare

Cod articol 50241
EAN / GTIN 4031405502413
Număr producător 050241
L-Număr L90110 253
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Potrivit pentru scări podium pot fi plimbate pe ambele părți
  • Construcție stabilă din aluminiu constând din două balustrade laterale cu bandă pentru picior și genunchi
  • Instalare ușoară printr-un sistem plug-in fără unelte
  • Poate fi conectat numai în combinație cu balustrada

Caracteristică:

  • Lăţime: 688 mm
  • Înălţime: 1076 mm
  • Lungime: 807 mm
  • Material: Aluminiu
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte