Balustradă cuplabilă dreapta pentru scări platformă 3-4 trepte

Cod articol: 50234
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Portsculă combi pentru freze cu alezaj

Identificare și clasificare

Cod articol 50234
EAN / GTIN 4031405502345
Număr producător 050234
L-Număr L90110 991
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Potrivit pentru scări cu platformă cu o singură față și cu două fețe
  • Instalare ușoară printr-un sistem plug-in fără unelte
  • Versiune conectabilă numai în combinație cu balustradă

Caracteristică:

  • Lăţime: 550 mm
  • Diametru: 35 mm
  • Lungime: 933 mm
  • Material: Aluminiu
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă

Descărcări și documente

Produse potrivite