Cheie dinamometrică nr. 721QR Interval de măsurare rapidă 40-200Nm ieșire 1/2″ L. 482mm

Cod articol: 50204120
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
  • Pătrat de antrenare: 1/2
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
Momentul maxim 200 Nm
Lungimea totală L 482 mm
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Tip produs Cheie dinamometrică

Identificare și clasificare

Cod articol 50204120
EAN / GTIN 4018754268962
Număr producător 50204120
L-Număr L60010 5949
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Reglarea blițului cu maneta de prindere ușor de manevrat din mâner.
  • Eficient. Nu este necesară resetarea la ″0″, deoarece elementul de măsurare este încărcat numai în timpul procesului de strângere.
  • Element de reglare cu formă ergonomică, antiderapant, cu adâncitură pentru degetul mare și mâner cu bilă optimizat pentru o muncă fără oboseală.
  • Cheie dinamometrică de eliberare cu clichet QuickRelease de 1/2″ instalat permanent, semnal dublu de oprire (tactil și audibil), strângere cu mâna stângă prin rotirea uneltelor cu fișă.
  • Cu certificat de calibrare, abaterea afișajului ± 4 %.
Caracteristici:
  • Declanșare cu semnal de oprire dublă
  • Reglarea blițului cu pârghia de prindere ușor de manevrat din mâner
  • cu clichet QuickRelease instalat permanent
  • 36 dinți
  • cu blocare de siguranță QuickRelease
  • Nu este necesară resetarea la ″0″
  • elementul de măsurare este încărcat numai în timpul procesului de strângere
  • Scală dublă N·m/ft·lb
  • Element de reglare antiderapant cu adâncitură pentru degetul mare pentru reglarea rapidă a cuplului
  • Mecanism de declanșare insensibil la sarcini suplimentare și contorizate (max. Până la limita intervalului de măsurare a cheii dinamometrice)
  • Calibrare cu dispozitivele de calibrare perfectControl® nr. 7791, nr. 7794 sau cu sistemul de calibrare nr. 7706.
  • Reglare simplă din exterior cu ajutorul a 2 șuruburi de reglare, fără dezasamblare
  • Pentru costumul din dreapta controlat
  • Cu mâner cu 2 componente
  • Certificat de calibrare conform din EN ISO 6789-2:2017
  • Deviație afișaj ± 4%

Caracteristică:

  • b1: 28 mm
  • b2: 41 mm
  • Piața de ieșire externă (inch): 1/2 inch
  • Ref.: 20
  • Înălțime mm (h): 35 mm
  • Înălțime mm (h1): 23 mm
  • Înălțime mm (h2): 18 mm
  • Lungime mm (L): 482 mm
  • LF: 416,5 mm
  • MA N-m: 40 N-m
  • Interval de măsurare ft-lb: 30-145 ft·lb
  • Interval de măsurare N-m: 40-200 N·m.
  • Valoare nominală N-m: 200 N-m
  • Diviziunea scării [E1]: 5 N-m
  • Diviziunea scării [E2]: 5 ft-lb
  • Greutate: 1338g
  • Lățime mm (b): 45 mm