Jacheta impermeabilă AQUA Lake, Unisex, Negru, Mărime XL

Cod articol: 50202-859-09 XL
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
Cod articol 50202-859-09 XL
EAN / GTIN 5707209777799
Număr producător 50202-859-09 XL
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Vânt și impermeabil
  • Materialul impermeabil are cusături sudate, astfel încât ploaia nu poate pătrunde
  • Croială generoasă cu betelie reglabilă
  • Gulerul detașabil al capotei
  • se închide bine la gât și menține frigul afară

Caracteristică:

  • Vânt și impermeabil
  • Potrivire bună, spațioasă
  • Cusăturile sunt sudate
  • Hota detasabila, cu corzi elastice ajustabile
  • Guler interior din fleece
  • Închidere cu fermoar și panou de protecție împotriva intemperiei cu știfturi de presare
  • Buzunare frontale cu închidere cu fermoar
  • Ventilație în spate
  • Cablu elastic în marginea inferioară, reglabil
  • Bandă elastică (acoperită sub banda de protecție împotriva intemperiei) și scai pe încheietura mâinii
  • Panouri reflectorizante
  • Compoziție: 60% poliester/40% poliuretan
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 210 g / m²
  • Rezistent la apă, PU-acoperit de metru. Coloana de apă 10.000 mm conform EN ISO 811.
  • Circumferința pieptului: 112 cm / 44 inch

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 343 3/1

Notă:

  • Spălare delicată, max. 40° C..
  • Nu clorului
  • Nu vă uscați prin centrifugare
  • Nu călcați
  • care nu este potrivit pentru curățarea uscată