Foarfece pentru țevi cu lamă rotundă

Cod articol: 502 1008 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Cod articol 502 1008 6
EAN / GTIN 4049002070228
Număr producător 502 1008 6
Producător/responsabil Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descriere

Descriere:

  • pentru tăierea țevilor compozite și din plastic până la ø 26 mm
  • Roată de tăiere cu rotire liberă pentru rotirea fără frecare a țevii în timpul tăierii
  • Pătrunderea fără efort a discului de tăiere cu deformarea minimă a țevii
  • Efort fizic redus cu până la 60 % față de tăietorii de țevi cu lamă fixă
  • și pentru țevi compozite cu grosime crescută a stratului de aluminiu (de exemplu Geberit Mepla)
  • suporturile largi din plastic permit tăieri perfect perpendiculare
  • sunt posibile secțiuni de corectare foarte scurte
  • mânere ergonomice din două componente

Caracteristică:

  • Greutate: 385g
  • Lungime: 210 mm
  • Capacitate: 26 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite