Jacheta din fleece ORIGINALS Austin, Unisex, Negru, Mărime 3XL

Cod articol: 50183-872-09 3XL
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
Cod articol 50183-872-09 3XL
EAN / GTIN 5707209740564
Număr producător 50183-872-09 3XL
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Cu un fermoar și o bandă de protecție împotriva intemperiei în interior, care ține vântul afară
  • Buzunar la piept si buzunare cu fermoar
  • Buzunare interioare
  • Mâneci elastice și tiv

Caracteristică:

  • Închidere cu fermoar și bandă de protecție internă împotriva intemperiei
  • Buzunar la piept cu fermoar
  • Buzunare frontale cu închidere cu fermoar
  • Buzunare interioare
  • Bandă elastică pe încheieturi și pe marginea inferioară
  • Compoziție: 100% poliester
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 280 g / m²
  • Material fleece.
  • Circumferinta pieptului: 124 cm / 49 inch

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Notă:

  • Spălare delicată, max. 40° C..
  • Nu clorului
  • Nu vă uscați prin centrifugare
  • Nu călcați
  • tolerează curățarea normală