Chiloți funcționali CROSSOVER Segura, Domnilor, Antracit închis, Mărime L-XL

Cod articol: 50179-870-18 L-XL
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
Cod articol 50179-870-18 L-XL
EAN / GTIN 5711074321391
Număr producător 50179-870-18 L-XL
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Materialul este izolant, sudoripare și antibacterian
  • Material elastic care se adaptează corpului
  • Uscare rapidă - important pentru a preveni răcirea corpului
  • Produs fără cusături deranjante sau instrucțiuni de spălare cusute

Caracteristică:

  • Greutate mică
  • Material flexibil care se adaptează formei corpului
  • Antibacterian (testul JIS L1902:2002) și transportul umidității
  • Sistem cu schimbare rapidă
  • Potrivit atât pentru bărbați, cât și pentru femei
  • Confort ridicat fără cusături laterale (Gr
  • S-XL)
  • Instrucțiunile de îngrijire sunt țesute - prin urmare, nu există etichete enervante
  • Compoziție: 75% poliester/17% poliamidă/8% elastan
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 160 g / m² material
  • din jerseu simplu.

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Notă:

  • Spălare delicată, max. 40° C..
  • Nu clorului
  • Nu vă uscați prin centrifugare
  • Nu călcați
  • care nu este potrivit pentru curățarea uscată