Filet calibru inel „NU TRECE” M 4x0,5 - 6h

Cod articol: 500749
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
  • Standard: DIN 2299-1
  • Tip de filet: M
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
Standard DIN 2299-1
Tip de calibru Calibru „nu trece”
Calitate 6
Câmp de toleranţă h
Clasa de toleranţă 6h
Tip de filet M
Filet M4
Pas filet 0,5 mm
Tip produs Calibru inel filetat „NU TRECE”

Identificare și clasificare

Cod articol 500749
EAN / GTIN 4046122208333
Număr producător 500749
L-Număr L40130 3139
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descriere

Descriere:

Inel filetat ″Nu trece″ M 4x0,5 toleranță 6H. Inel filetat ″Nu trece″. Dimensiuni în conformitate cu DIN 2299 - 1