Tricou funcțional CROSSOVER Logrono, Unisex, Negru, Mărime L

Cod articol: 50027-871-09 L
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
Cod articol 50027-871-09 L
EAN / GTIN 5707209705747
Număr producător 50027-871-09 L
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Material elastic care se adaptează corpului

Caracteristică:

  • Transportul umezelii și izolarea
  • Lâna din interior te face să te simți uscat și cald
  • Material flexibil care se adaptează formei corpului
  • Decolteu rotund
  • Instrucțiunile de îngrijire sunt tipărite - prin urmare, nu există etichete enervante
  • Cusături contrastante
  • Compoziție: 80% poliester (COOLMAX® PRO)/20% lână
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 190 g / m²
  • Tricot striat. Nu înmuiați.
  • Circumferinta pieptului: 104 cm / 41 inch

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Notă:

  • Spălare delicată, max. 40° C..
  • Nu clorului
  • Nu vă uscați prin centrifugare
  • Călcarea la temperatură medie, max. 150°C
  • tolerează curățarea normală