inserție de frezare simmill 4V, frezare generală a fantelor, pentru tăieturi moi, w=2 mm, R=0.2 mm Dmin=40 mm

Cod articol: 4V6.0200.020.40 GY GT42
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 4V6.0200.020.40 GY GT42
EAN / GTIN 4069769001266
Număr producător A3G9GT42
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill 4V
Frezare generală a fantelor, pentru tăieturi moi
w=2 mm, R=0,2 mm Dmin=40 mm

Parametrii tehnici:

  • Lățimea nominală a canelurii = 0,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 40,0 mm
  • tmax = 12,5 mm
  • w1 = 1,90 mm
  • S = 6,2 mm
  • ØDS = 39,7 mm
  • Număr de muchii de tăiere = 6
  • w = 2,0 mm (toleranță +0,02)