simmill 4V tijă de frezare, tijă rotundă, DIN 1835 A sau DIN 6535 HA, IKZ, D=20 mm, L2=35 mm, D1=13.5 mm

Cod articol: 4V0.2013.35.IC A ST
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Cod articol 4V0.2013.35.IC A ST
EAN / GTIN 4069769000498
Număr producător AWM8
L-Număr L23830 1654
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Șaibă de frezare SIMTEK simmill 4V
Vârf rotund, DIN 1835 A sau DIN 6535 HA, IKZ
D=20 mm, L2=35 mm, D1=13,5 mm

Parametrii tehnici:

  • ØDh6 = 20,0 mm
  • ØD1 = 13,5 mm
  • L2 = 35,0 mm
  • Șurubelniță = T20T
  • L1 = 104,0 mm
  • Șurub = AYV0