simmill 4V tijă de frezat, tijă de frezat, IKZ, D=16 mm, L2=60 mm, D1=14.3 mm

Cod articol: 4V0.1614.60 A HM
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 4V0.1614.60 A HM
EAN / GTIN 4069769000436
Număr producător AZ4X
L-Număr L23830 100814
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Șaibă de frezare SIMTEK simmill 4V
Tijă de frezare, IKZ
D=16 mm, L2=60 mm, D1=14,3 mm

Parametrii tehnici:

  • Șurubelniță = T20T
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • Șurub = ATK6
  • L1 = 130,0 mm
  • L2 = 60,0 mm
  • ØD1 = 14,3 mm