{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Domeniu de măsurare X | 225 mm | |
| Domeniu de măsurare Z | 225 mm | |
| Viteză de măsurare X | 0,1 mm/s - 2 mm/s | |
| Precizia | 1,5+L/100 µm | |
| Liniaritate | 1,5+L/100 µm | |
| Forţă de măsurare | 10 mN - 150 mN | |
| Lungime placă de bază | 950 mm | |
| Lăţime placă de bază | 490 mm | |
| Înălţime | 760 mm | |
| Greutate | 150 kg | |
| Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
| Tip produs | Aparat de măsurare a contururilor | |
| Rezoluţie la vârful de palpare | 0,03 µm | |
| Rezoluţie pe axele X şi Z | 0,02 µm |
| Cod articol | 499322 LC-10-PLUS | |
| EAN / GTIN | 2050002078673 | |
| Producător/responsabil | optacom GmbH & Co. KG, Dürrfelder Straße 18, 97508 OBEREUERHEIM, Deutschland |