• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Rugozimetru, Tip: SJ210

Cod articol: 499205 SJ210
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 286,00 € /buc.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Interfaţă: Interfaţă RS232C; Interfaţă USB; Interfaţă USB

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare maxim 360 µm
Reprezentare grafică Profil de măsurare, curbă BAC, curbă ADC
Interfaţă Interfaţă RS232C; Interfaţă USB; Interfaţă USB
Standarde de rugozitate DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF
Cursă de măsurare la palpare longitudinală 16 mm
Cut-Off (λc) 0,08; 0,25; 0,8; 2,5 mm
Viteză de palpare 0,25; 0,5; 0,75 mm/s
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Imprimantă integrată nu
Tip produs Rugozimetru

Identificare și clasificare

Cod articol 499205 SJ210
EAN / GTIN 4946368848273
Număr producător 178-560-11D
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Execuţie:

Sisteme de palpare transportabile, independente de reţea, pentru determinarea rugozităţii suprafeţelor. Forţă de măsurare 0,75 mN conform DIN / ISO. Unitate de avans separată pentru măsurări în cele mai mici spaţii sau pentru fixarea pe stative. Filtru Gaussian cu corecţie de faze conform DIN EN ISO 16610-21 (înlocuieşte DIN EN ISO 11562). Protecţie automată a palpatorului în timpul transportului. Funcţie de calibrare automată şi memorie integrată pentru condiţii de măsurare.
  • Ecran tactil de înaltă rezoluție de 2,8 inch, cu utilizare ușoară a meniurilor. Unitate de avans integrată sau utilizabilă separat. Memorarea datelor şi condiţiilor de măsurare pe card Micro SD.
  • Toate mărimile caracteristice uzuale conform DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI şi condiţii liber selectabile.
  • Conține, printre altele, noul standard de rugozitate DIN EN ISO 21920.
  • Disponibil în 25 de limbi.

Livrare:

Unitate de avans cu vârf de palpare, adaptor de reţea, dispozitiv standard de calibrare şi geantă de transport.

Accesorii opţionale:

Emiţător şi vârf de palpare pentru găuri mici (de la 2,5 mm) cod 499210, suport tip sanie pentru piese plane şi cilindrice cod 499220 măr. Z-KUFE, picioare de susţinere (2 bucăţi) cod 499220 măr. FUSS, adaptor de prindere la coloană verticală de măsurare cod 499220 măr.H-ADAPT, stand de măsurare Granit cod 499415, cablu de date cod 498430, imprimantă cod 498701.

Atenţie:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Notă:

Software-ul de analiză gratuit precum şi mai multe adaptoare şi vârfuri de palpare sunt disponibile la cerere.