Execuţie:
Aparat de măsurare a suprafețelor cu palpare liberă şi poziţionare automată la zero pentru măsurarea precisă şi conform standardelor rugozităţii şi ondulaţiei. Aparatul MarSurf M 410 are un ecran tactil practic, o unitate de evaluare detașabilă de la dispozitivul de avans, o memorie PDF integrată, este posibilă transmiterea datelor fără fir.
- Palpare liberă cu sistem de palpare de înaltă precizie.
- Schimbarea rapidă a brațului tactil fără unelte și cu protecție suplimentară.
- Crearea protocolului PDF direct în dispozitiv, fără software suplimentar.
- Timp scurt de reglare datorită procesului motorizat de reglare pe înălţime a dispozitivului de avans cu poziţionare automată la zero.
- Gestionare unică a brațelor tactile pentru crearea, schimbarea și ștergerea a peste 50 de brațe tactile. Datele de calibrare ale unui braț tactil calibrat sunt păstrate.
- Cursă de palpare conform DIN EN ISO 4288 / ASME B46.
- Selectare automată conform normelor a filtrului şi cursei de palpare.
- Cursă de măsurare la palpare longitudinală de la 0,1 până la 26 mm.
- Filtru Gaussian corector faze conform DIN EN ISO 16610-21 (înlocuiește DIN EN ISO 11562), filtru Gaussian robust conform din EN ISO 16610-31 și filtru de sondă ISO 13565-1.
- Transmiterea fără fir a datelor prin către un PC, de ex. către Excel sau către un software terț.
- Reglarea înclinării ghidată de asistență.
- Utilizare mobilă prin alimentarea de la reţea sau cu acumulator.
- Actualizare internaţională datorită tuturor valorilor caracteristice uzuale conform DIN/ISO, JIS, ASME, MOTIF, în mai multe limbi.
- 17 limbi integrate.
- Corecția înclinației ±1°, manual.
- Stocarea a peste 30.000 de programe de măsurare.
- Citirea informațiilor cu un scaner prin scanarea unui QR sau a unui cod de bare (scanerul nu este inclus în setul de livrare).
- Măsurare conform standardelor DIN EN ISO 4287/4288 și DIN EN ISO 21920-2: 2021.
Livrare:
Dispozitiv de evaluare MarSurf M 410, dispozitiv de avansare MarSurf MD 26 inclusiv sistemul de palpare BFW 250, braț tactil standard, stație de andocare M 410, sursă de alimentare cu 3 adaptoare, cablu micro-USB, capac MD 26, 3 x chei de montaj, instrucțiuni de utilizare și valiză de transport.
Suplimentar, imprimantă Bluetooth® cod
499017.
Notă:
Alte brațe tactile, de ex. pentru găuri mici sau canale sunt disponibile la cerere.