Rugozimetru cu imprimantă, Tip: ST2

Cod articol.: 499022 ST2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 286,00 € /buc.
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfaţă USB
  • Aplicaţie radio: HCT Mobile App; HID (Human Interface Device)

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HCT
Domeniu de măsurare maxim 350 µm
Domeniu de măsurare maxim 0,014 inch
Citire comutabilă mm / inch
Interfaţă Interfaţă USB
Aplicaţie radio HCT Mobile App; HID (Human Interface Device)
Standarde de rugozitate DIN / ISO / JIS / ASME
Cursă de măsurare la palpare longitudinală 1,25 / 4,0 / 12,5 mm
Curse de măsurare conform standardului 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automat / N × Lc la alegere
Cut-Off (λc) 0,25 / 0,8 / 2,5 mm
Viteză de palpare 0,5 / 1,0 mm/s
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081575 LR6
Lungime unitate de evaluare 160 mm
Lăţime unitate de evaluare 50 mm
Înălţime unitate de evaluare 77 mm
Greutate unitate de evaluare 0,5 kg
Tip produs Rugozimetru

Identificare și clasificare

Cod articol 499022 ST2
EAN / GTIN 4067263143352
Număr producător 499022 ST2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Rugozimetru mobil pentru o măsurare precisă şi conform standardelor rugozităţii şi documentare a metodei de măsurare prin palpare. Cu standard de calibrare integrat (detaşabil). Ecran tactil TFT mare, iluminat de 4,3 inchi. Afişaj cu rotaţie. Dispozitiv de avans integrat şi utilizabil separat. Grindă luminoasă cu LED pentru afişarea stării (verde - afişare stare acumulator, roşu - raport de eroare, albastru - măsurare, transfer de date), reglare integrată pe înălţime, siguranţa datelor sub formă de fişiere TXT, X3P, CSV şi PDF. Filtru Gaussian conform ISO 16610 − 21 (înlocuieşte DIN EN ISO 11562), filtru special conform DIN EN ISO 13565 − 1, filtru IS conform DIN EN ISO 3274 (poate fi închis). Monitorizarea toleranței: Se poate determina rapid dacă valoarea măsurată se încadrează în toleranța specificată prin colorarea valorilor caracteristice (verde - interior și roșu - în afara toleranței). Conform IATF 16949 – trasabilitate sigură.

Avantaj:

  • Porniți și măsurați imediat − în mod intuitiv fără instruire, de ex. selectarea automată Cut-Off conform DIN EN ISO 4287/4288, reglare automată conform DIN EN ISO 21920 pentru valorile caracteristice Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rzx și Rt, informații despre valorile caracteristice ale rugozității direct pe dispozitiv, programe de măsurare presetate și acces rapid la funcțiile dorite prin salvarea favoritelor pe afișaj.
  • Transmiterea rezultatelor măsurătorilor fără fir, alternativ prin conexiune prin cablu. Compatibil cu aplicația de mobil opțională HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibil gratuit pentru Android și iOS. Se poate folosi și cu Human Interface Device (HID).
  • Rezumați mai multe măsurători (de exemplu, o serie) într-un protocol PDF prin aplicația mobilă HCT. Adăugarea unei fotografii, de. ex. componentă sau a măsurătorilor și poate defini comentarii individuale în protocol.
  • Documentaţie cu ajutorul imprimantei opţionale termice pentru imprimarea profilului şi a rezultatelor, fără fir sau prin cablu.
  • Interfața software a dispozitivului poate fi comutată între vederi luminoase și întunecate, în funcție de condițiile de iluminare.
  • Suportul ergonomic asigură un unghi optim de vizualizare.
  • Măsurare conform standardelor DIN EN ISO 4287/4288 și DIN EN ISO 21920--2:2021.

Livrare:

Inclusiv dispozitiv de avans, prismă de mână, stativ, cod 499023, palpator standard cod 499004 ref. 6 − 350, etalon de rugozitate integrat, cod 499575, incl. certificare de calibrare din fabrică, dispozitiv de reglare pe înălţime integrat, protecţie pentru palpator, încărcător/adaptor pentru reţea, manual de utilizare, minicablu USB, Dongle USB Bluetooth cod 499024, cablu de prelungire, unitate de avans, valiză de transport.
Suplimentar, imprimantă wireless cod 499017.

Accesorii opţionale:

Vârfuri palpatoare de schimb sau vârfuri palpatoare speciale Cod 499004.
Extensie buton Cod 499008.
Protecţie palpator Cod 499038.
Stand de măsurare Cod 499011; 498857.
Cablu de date pentru MarConnect Cod 498941 Ref. USB2.

Piese de schimb:

Dimensiune acumulator cod 499548. Ref. ACUMULATOR.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "HCT" Vedeţi-le pe toate