Transmiţător U-WAVE-TC pentru şublere, Tip: IP67

Cod articol: 498890 IP67
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Feedback LED
Tip produs Emiţător

Identificare și clasificare

Cod articol 498890 IP67
EAN / GTIN 4946368735566
Număr producător 264-620
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Execuţie:

Sistem fără fir de transmitere a datelor U-WAVE fit.
  • Conectare directă a transmiţătorului pe partea din spate a dispozitivului de măsurat - fără vreun cablu enervant.
  • Confirmare sigură a transferului de date printr-un sunet de semnalizare sau un semnal cu LED roşu/portocaliu/verde.
  • Interval de recepţie cca 20 metri (în zona vizibilă)
  • Durată de viaţă extraordinară a bateriei: 400.000 de transferuri de date cu doar o singură baterie.

Adaptat pentru:

Şubler IP67 / şubler standard 100, 150, 200, 300 mm

Notă:

Vă rugăm să comandaţi modulul de conectare şi emiţătorul.