Jachetă High Vis Shell High Vis roșu/negru 6XL

Cod articol: 4987198755996XL
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
Cod articol 4987198755996XL
EAN / GTIN 7330509825273
Număr producător 4987198755996XL
Producător/responsabil Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, twill, stretch, laminat, impermeabil 11000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 6, 3, 150 g/m²

Detalii
Buzunar de identificare retractabil
Guler căptușit cu fleece
Glugă detașabilă și reglabilă cu căptușeală din plasă
Zipper în căptușeală pentru transfer

Finisaj
Spate prelungit, Tiv reglabil cu cordon de strângere
Termenul mânecii reglabil cu scai, Capătul mânecii cu încheietură interioară

Buzunare
Buzunar la piept cu fermoar
Buzunar interior cu buzunar pentru telefon, Buzunar interior din plasă
Buzunar pentru documente în față
Buzunare interioare cu fermoar și căptușeală din fleece

Funcționalitate
Material respirabil și etanș la vânt și apă, cusături lipite, Ventilație în spate

Reflex
Bandă reflectorizantă pe corp, mâneci și umeri, bandă reflectorizantă de transfer cu lățimea de 50 mm

Închidere frontală
Fermoar robust ascuns cu fermoar din plastic cu o singură direcție, Clapetă interioară de vânt cu fleece

Foaie de căptușeală
Foaie de plasă periat

Descriere:

  • O jachetă softshell, căptușită cu plasă, rezistentă la vânt și apă, cu cusături lipite
  • Perfectă pentru toamnă și primăvară, sau la temperaturi mai scăzute cu un strat suplimentar de fleece pe dedesubt
  • Cu glugă detașabilă și reglabilă, spate extins și buzunar mecanic pentru cardul de identitate pentru a simplifica intrarea și ieșirea de pe șantier
  • Jacheta shell este certificată conform EN ISO 20471, îmbrăcăminte de protecție cu vizibilitate ridicată

Standard:

  • EN 343, Class 4,4
  • Combination Certification C ->M
  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3