{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Domeniu de măsurare | 0 µm - 20.000 µm | |
| Eroare de toleranţă pentru straturi < 100 µm | 1 % / ±1 µm | |
| Eroare de toleranţă pentru straturi de la 100 până la 1000 µm | 1 − 3 % / ±1 µm | |
| Principiu de măsurare Fe | magnetic-inductiv | |
| Principiu de măsurare NFe | curenţi turbionari | |
| Interfaţă | Interfaţă USB | |
| Memorie | 10000 valori măsurate | |
| Alimentare cu energie | Cu baterii | |
| Număr de baterii incluse | 2 | |
| Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081561 LR6 | |
| Durata de viaţă a bateriei cca. | 90 h | |
| Tehnică de măsurare | digital | |
| Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
| Ambalaj | Cutie stabilă | |
| Tip produs | Dispozitiv de măsurare a grosimii stratului |
| Cod articol | 496850 2042 | |
| EAN / GTIN | 2050001061546 | |
| Producător/responsabil | Karl Deutsch Prüf- und Messgerätebau GmbH & Co. KG, Otto-Hausmann-Ring 101, 42115 WUPPERTAL, Deutschland, www.karldeutsch.de |