Durometru Rockwell FENIX, Tip: 300RS

Cod articol: 495071 300RS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Citire 1 HR
Afişaj Ecran tactil 6,5 inch
Procedeu de verificare Rockwell / Super-Rockwell
Interfaţă USB-2
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Scale Rockwell A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
Operare semiautomat
Forţă de încercare cu sarcină principală 15, 30, 45, 60, 100, 150 kg
Forţă de încercare cu sarcină iniţială 3; 10 kg
Lăţime maximă de probă 250 mm
Înălţime maximă de probă 240 mm
Alimentare cu energie electrică 100 − 240 V / 50-60 Hz / 3A
Lungime 580 mm
Lăţime 270 mm
Înălţime 770 mm
Greutate 115 kg
Tip produs Durometru

Identificare și clasificare

Cod articol 495071 300RS
EAN / GTIN 2050002068001
Producător/responsabil INNOVATEST Europe BV, BORGHARENWEG 140, 6222 AA MAASTRICHT, Nederland, www.innovatest-europe.com

Descriere

Execuţie:

Durometru Rockwell cu precizie foarte mare. Cadru rigid al maşinii, pentru utilizare dură în atelier.
Ecran tactil industrial color mare, de 6,5 inch. Suprafaţă de utilizare intuitivă, cu posibilităţi de stocare internă şi externă a datelor. Aplicarea sarcinii de probă în circuitul închis de reglare (celulă de sarcină, sistem closed-loop).

Standard:

DIN EN ISO 6508, ASTM E-18 şi ISO 2039/1.

Livrare:

Placă de referință a durității HRC cu grilă.
Echipament de bază gata de utilizare: con Rockwell 120°,masă de depunere plană ⌀ = 80 mm, suport sferic Rockwell 1/16 inch. Inclusiv ambalajul de expediere.

Notă:

Livrarea va fi facturată separat. Pentru a calibra etapele și procedurile de încărcare necesare, contactați specialistul. Alte accesorii, cum ar fi suporturi pentru prisme, la cerere.