Cric pentru șuruburi VIRIDIS din fontă maleabilă pentru sarcini grele, cu mâner din oțel, deschidere max. 1.000 mm, adâncime a gâtului 120 mm

Cod articol: 493K1000-120
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 493K1000-120
EAN / GTIN 4027474004415
Număr producător 493K1000-120
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Clemele cu șurub din fontă maleabilă VIRIDIS cu mâner cu pârghie din oțel din seria 493K sunt utilizate pentru presarea și menținerea mai multor piese de prelucrat în comerț, industrie și ateliere. Șina de alunecare din oțel permite obținerea unei forțe de strângere ridicate. Brațele fixe și culisante cu vibrații reduse, realizate din fontă maleabilă, garantează o muncă eficientă și precisă. Seria 493K are un mâner basculant care permite o strângere deosebit de fermă.
  • Forță de strângere de până la 7.500 N
  • Placa de presiune cu blocare integrată a fusului previne slăbirea în cazul vibrațiilor pe piesa de lucru

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 191 mm
  • Lățime totală [inch]: 7 1/2
  • Sectorul: Electric, industrial
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Lățime de prindere (min.) [mm]: 0 mm
  • Lățime de prindere (min.) [inch]: 0
  • Lățime de prindere (max.) [mm]: 1.000 mm
  • Lățime de prindere (max.) [inch]: 39 3/8
  • Lungime totală [mm]: 1.100 mm
  • Lungime totală [inch]: 43 5/16
  • Materialul mâner: Oţel pentru scule
  • Versiune cu o singură mână: nu
  • Cu protecție anti-alunecare: Da
  • Materialul fălcilor: Fontă maleabilă
  • Proiecție [mm]: 120 mm
  • Lungimea fălcilor [mm]: 46 mm
  • Lungimea fălcilor [inch]: 1 13/16
  • Lățimea fălcilor [mm]: 34,5 mm
  • Forța de strângere [N]: 7.500 Nm
  • Secțiunea transversală a șinei de alunecare [mm]: 35 × 11
  • Lățimea fălcilor [inch]: 1 3/8
  • Lățimea de strângere - proiecția clemei [mm]: 1.000 mm / 120 mm