M18FRBCO32-0X Cutter de oțel pentru construcții fără fir

Cod articol: 4933499366
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
Cod articol 4933499366
EAN / GTIN 4058546565305
Număr producător 4933499366
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Cel mai puternic tăietor de oțel pentru construcții de pe piață, cu protecție și productivitate de neegalat pentru utilizator
  • Tăieri rapide și curate în oțel de armare sau tije filetate de până la 32 mm și tăieri la nivel de până la 3,0 mm pe suprafață
  • Tăieri la rece și cu scântei reduse cu noua lamă din carbură special dezvoltată
  • Acces fără scule la lamă și protecție - schimbare cu cel puțin 50 % mai rapidă a lamei comparativ cu concurența
  • RAPIDSTOP™ pentru frânare rapidă pe disc în mai puțin de 2 secunde și protecție optimă a utilizatorului
  • Tehnologia Cut-Stop, unealta se oprește automat după tăiere pentru a crește siguranța utilizatorului
  • ONE-KEY™ Tool Tracking & Security oferă o rețea gratuită de urmărire bazată pe cloud și o platformă de gestionare a inventarului pentru uneltele dvs. ONE-KEY™ oferă, de asemenea, o funcție de blocare de la distanță
  • Mâner lateral anti-vibrații cu trei poziții pentru accesibilitate optimă
  • Sac de colectare a așchiilor pentru un mediu de lucru curat
  • Întrerupător de siguranță care nu se blochează pentru a preveni pornirea automată
  • Iluminare cu LED-uri pentru o mai bună vizibilitate a zonei de lucru
  • Sistem flexibil de baterii: Funcționează cu toate bateriile MILWAUKEE® M18™

Caracteristică:

  • Acumulator: Li-ion
  • Numărul de baterii furnizate: 0
  • Livrat în: Cutie HD
  • Greutate cu acumulator: 3,5 (M18 B5) kg
  • Max. Adâncime de tăiere: 32 mm
  • Tensiune: 18 V
  • Număr ONU: UN 3091

Livrare:

Nu conține baterii, Nu conține încărcător, Geantă de transport