Motoferăstrău cu acumulator M18FCHS35-122

Cod articol: 4933499223
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
Cod articol 4933499223
EAN / GTIN 4058546563875
Număr producător 4933499223
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Oferă performanțe care surclasează ferăstraiele cu lanț pe benzină în cele mai solicitante aplicații cu ferăstrăul cu lanț
  • Menține viteza în cele mai dificile aplicații
  • Sistemul de unelte HIGH OUTPUT™ duce tehnologiile M18 FUEL™ la un nou nivel, oferind mai multă putere și timpi de funcționare mai lungi. Aceste unelte sunt concepute pentru a maximiza beneficiile bateriilor HIGH OUTPUT™ și FORGE™
  • Până la 150 de tăieri în pin de 10 x 10 cm cu o baterie M18™ de 12,0 Ah
  • Cutie de viteze metalică extrem de robustă cu cuplu ridicat
  • Comenzile de viteză sensibile oferă utilizatorului control deplin asupra puterii de ieșire
  • Oprire cu gheară metalică pentru o pârghie îmbunătățită în timpul procesului de tăiere
  • Lubrifiere simplă a lanțului: Recipient fără pierderi, ușor de umplut și control ușor al nivelului
  • Sistem 100% compatibil cu gama de produse MILWAUKEE® M18™

Caracteristică:

  • Acumulator: Li-ion
  • Capacitate acumulator: 12 Ah
  • Numărul de legături de transmisie: 52
  • Dimensiune fișier: 4 mm
  • Livrat în: în cutie
  • Greutate cu acumulator: 6,4 (M18 HB12) kg
  • Puterea segmentelor: 1,1 mm
  • Viteza lanțului: 12,4 m/s.
  • Înclinare lanț: 3/8 inch
  • Lungimea sabiei: 35 cm
  • Tensiune: 18 V
  • Număr ONU: UN 3481

Livrare:

2 baterii M18 FB12, încărcător M12-18 FC, în cutie, 76 ml ulei, lanț, protecție lanț (sabie)