Ciocan combinat M12FHAC16-0X cu acumulator

Cod articol: 4933499184
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
Cod articol 4933499184
EAN / GTIN 4058546563486
Număr producător 4933499184
L-Număr L01870 118657
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Ciocan rotativ compact și bine echilibrat de 12 V cu energie de impact de 1,15 J
  • 4 moduri de operare: Ciocan rotativ, doar ciocan, doar rotație și poziție de lucru selectabilă a daltei (Variolock) pentru versatilitate maximă
  • Sistem anti-vibrații (AVS) pentru reducerea oboselii și vibrațiilor utilizatorului. Un mâner lateral anti-vibrații suplimentar reduce și mai mult sarcina de vibrații
  • Perforare optimizată cu ciocanul până la 10 mm
  • ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor wireless. Motorul fără perii MILWAUKEE® POWERSTATE™, bateria REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ oferă performanță, durată de funcționare și durabilitate remarcabile
  • Sistem flexibil de baterii: Funcționează cu toate bateriile MILWAUKEE® M12™

Caracteristică:

  • Acumulator: Li-ion
  • Numărul de baterii furnizate: 0
  • Livrat în: Cutie HD
  • Greutate cu acumulator: 2,3 (M12 HB5) kg
  • Turaţie de mers în gol: 1200 min-1
  • Max. Diametru de găurire în beton: 16 mm
  • Max. Număr de percuţii: 4410 min-1
  • Optimizat pentru diametrul de găurire: 5,5 - 13 mm
  • Energie de impact: 1,15 EPTA J
  • Tensiune: 18 V
  • Număr ONU: UN 3091
  • Portsculă: SDS-Plus

Livrare:

Nu conține baterii, Nu conține încărcător, Cutie HD