Cheie de impact cu acumulator M18ONEFHIWF34-0

Cod articol: 4933499164
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
Cod articol 4933499164
EAN / GTIN 4058546530334
Număr producător 4933499164
L-Număr L01870 118564
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

Cuplu puternic de 1.627 Nm într-un design compact: Numai 213 mm lungime
CONTROLUL TRANSMISIEI vă permite să comutați rapid între 4 etape de comutare cu setări diferite de viteză și cuplu
Etapa 4 – pentru un amestec optim de putere și precizie la slăbirea șuruburilor - cuplu maxim de rupere de 2034 Nm și apoi 750 min¹ pentru un control perfect
Verificați individual turația și cuplul
ONE-KEY™ Tool Tracking și Tool Security oferă o platformă gratuită de urmărire bazată pe cloud și de gestionare a activelor pentru instrumentele dvs. ONE-KEY™ oferă, de asemenea, o blocare de la distanță a sculelor. Controlul sculei permite reglarea precisă a sculei în funcție de aplicație
M18 FUEL™ este conceput pentru cei mai exigenți utilizatori. Tehnologia oferă cea mai înaltă performanță și combină trei componente cheie - motorul fără perii POWERSTATE™, bateria REDLITHIUM™ și electronica REDLINK PLUS™. Prin potrivirea optimă a acestor trei tehnologii MILWAUKEE®, obținem cea mai înaltă performanță cu cea mai mare longevitate posibilă
Priză cu inel elastic de 3/4”
Sistem 100% compatibil cu gama de produse MILWAUKEE®-M18™

Caracteristică:

  • Cuprins: Fără baterii incluse, fără încărcător inclus
  • Acumulator: Li-ion
  • Numărul de baterii furnizate: 0
  • Livrat în: Cutie HD
  • Greutate cu baterie (EPTA): 3,5 (M18 B5) kg
  • Turaţie de mers în gol: 0-800/0-1300/0-1800/0-1800 min-1
  • Viteză max. Moment de rotație: 702/1138/1627/1627 Nm
  • Viteză max. Eliberați cuplul: 2034 Nm
  • Viteză max. Diametru șurub: M33
  • Număr de percuţii: 0-850/0-1850/0-2400/0-2400 min-1
  • Tensiune: 18 V
  • Portsculă: 3/4 inchi

Livrare:

Fără baterii incluse, fără încărcător inclus

Produse potrivite