Descriere:
Electronică de viteză pentru fiecare aplicație - 5 niveluri de viteză pentru cele mai bune rezultate cu oțel inoxidabil și aluminiu, precum și îndepărtarea ruginii și a vopseleiPutere prin cablu similară cu un polizor unghiular de 1200 W.RAPIDSTOP™ pentru frânarea rapidă a discului în mai puțin de 2 secunde, pentru o protecție ridicată a utilizatoruluiMâner lateral antivibrații pentru vibrații reduseSistem de schimbare rapidă FIXTEC™ pentru înlocuirea discului fără unelteDesign subțire al mâneruluiGrila de praf înlocuibilă previne pătrunderea murdăriei, prelungind durata de viață a utilajuluireglarea capotei de protecție de 125 mm, fără scule, permite capacități mari de tăiereProtecție la repornire pentru protecție ridicată a utilizatoruluiM18 FUEL™ este conceput pentru cei mai exigenți utilizatori. Tehnologia oferă cea mai înaltă performanță și combină trei componente cheie - motorul fără perii POWERSTATE™, bateria REDLITHIUM™ și electronica REDLINK PLUS™. Prin potrivirea optimă a acestor trei tehnologii MILWAUKEE®, obținem cea mai înaltă performanță cu cea mai mare longevitate posibilăSistem 100% compatibil cu gama de produse MILWAUKEE®-M18™
Caracteristică:
- Cuprins: Fără baterii incluse, fără încărcător inclus, grilă de praf înlocuibilă, capac de protecție, mâner lateral antivibrații, flanșă, piuliță cu flanșă, cheie, eliberare rapidă
- Acumulator: Li-ion
- Anti-recul: Da
- Numărul de baterii furnizate: 0
- Frână: Da
- Timp de frânare: < 2 s.
- Livrat în: Cutie HD
- Greutate cu baterie (EPTA): 2,7 (M18 B5) kg
- Turaţie de mers în gol: 3500 - 8500 min
- Adâncime max. De separare: 33 mm
- Pornire lină: Da
- Întrerupător: Comutator glisant
- Diametru disc: 125 mm
- Tensiune: 18 V
- Filet în V: M14
- Tip: Comutator de interblocare
- Protecţie la repornire: Da
Livrare:
Fără baterii incluse, fără încărcător inclus, grilă de praf înlocuibilă, capac de protecție, mâner lateral antivibrații, flanșă, piuliță cu flanșă, cheie, eliberare rapidă